Udluftning af udstødningsgasser

Art.-nr.: BUCPEF
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer BUCPEF
EAN/GTIN 7314150244942
Producentnummer BUCPEF
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udstødningsgasudsugning til udsugning af udstødningsgasser fra værkstedet
  • Pladsbesparende, sammenklappelig, nem at opbevare
  • Trykområde: 5–8 bar
  • Anbefalet lufttilførsel: 190 l/min
  • Justerbar rørdiameter, der er passende for en lang række køretøjer
  • Robust letvægtskonstruktion i aluminium
  • Udstyret med store gummihjul, komfortabel håndtering
  • Forlængerslanger (BUCPE3SH og BUCPE3SDH) kan købes separat som tilbehør

Egenskab:

  • Længde: 121 mm
  • Pakkestørrelse: 60 x 121 x 121 mm
  • Højde: 60 mm
  • Bredde: 121 mm
  • Vægt: 0,38kg
  • Produkthøjde: 60 mm
  • Produktlængde: 270 mm
  • Vægt: 0,3900kg
  • Product bredde: 190 mm

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven