FACOM CANTILEVER 2 TRAY METAL TOOLBOX

Nr art.: BT.6A
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czerwony; Czarny
Szerokość wewnętrzna 440 mm
Wysokość wewnętrzna 170 mm
Głębokość wewnętrzna 85 mm
Wersja 2 szt.
Wysokość ściany 1. poziom 85 mm
Liczba zamknięć 1
Rodzaj produktu Skrzynki na narzędzia
Szerokość zewnętrzna 467 mm
Wysokość zewnętrzna 185 mm
Głębokość zewnętrzna 155 mm
Maks. nośność 15 kg
Materiał z blachy stalowej
Właściwości Zamykane kłódką
Wyposażenie Pola do opisu; Zastosowanie; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Uchwyt z kłódką
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BT.6A
EAN / GTIN 3148513240012
Numer producenta BT.6A
Numer L L60130 998
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Consisting of a box compartment and a hinged insert mounted on bars
  • By opening the lid, the insert automatically releases the box compartment
  • Bottom of the compartments lined with foam
  • Lockable (padlock not included)
  • Bearing handle, rounded edges and field to accommodate a name tag
  • Dimensions of the lower compartment (L x W x H): 440 x 170 x 85 mm
  • Top compartment dimensions (L x W x H):440 x 170 x 50 mm
  • Payload: 15 kg
  • Content: 10 l
  • Overall dimensions (L x W x H): 467 x 185 x 155 mm