CAJA METALICA 2 COMPARTIMIENTOS

Número de artículo: BT.6A
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
Color rojo; negro
Medida interior Anchura 440 mm
Medida interior Altura 170 mm
Medida interior profundidad 85 mm
Modelo 2 piezas
Altura cubeta 1.er Nivel 85 mm
Número de cierres 1
Tipo de producto Caja de herramientas
Medida exterior anchura 467 mm
Medida exterior altura 185 mm
Medida exterior profundidad 155 mm
Capacidad de carga máx. 15 kg
Material chapa de acero
Propiedad Se puede cerrar con candado
Equipamiento Campa para escritura; Inserto; Asa de transporte
Cierre Pestaña con candado
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo BT.6A
EAN / GTIN 3148513240012
Número del fabricante BT.6A
Número L L60130 998
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

Espesor del producto: Compuesto por un compartimento de caja y un inserto abatible montado sobre barras / Al abrir la tapa, el inserto libera automáticamente el compartimento de caja / Fondo de los compartimentos forrado de espuma / Con cerradura / Candado no incluido / / Asa de transporte, bordes redondeados y espacio para placa de identificación / Dimensiones del compartimento inferior / L x A x A / : 440 x 170 x 85 mm / Dimensiones del compartimento superior / L x A x H / :440 x 170 x 50 mm / Capacidad de carga: 15 kg / Capacidad: 10 l / Dimensiones totales / L x A x H / : 467 x 185 x 155 mm