Cutie de scule, din tablă de oțel, compactă 467mm

Cod articol.: BT.6A
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
Culoarea roşu; negru
Dimensiune interioară l 440 mm
Dimensiune interioară H 170 mm
Adâncime internă 85 mm
Execuție 2 buc.
Înălțimea tubului 1. Nivel 85 mm
Număr de închizători 1
Tip produs Cutie de scule
Dimensiune exterioară l 467 mm
Dimensiune exterioară H 185 mm
Dimensiune externă adâncime 155 mm
Capacitate portantă max. 15 kg
Material tablă de oţel
Caracteristici Cu închidere cu lacăt
Echipament Câmpuri de inscripţionare; Unserare; Mâner
Închidere Clapetă cu lacăt
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol BT.6A
EAN / GTIN 3148513240012
Număr producător BT.6A
L-Număr L60130 998
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

Punctele forte ale produsului: Constă dintr-un compartiment pentru cutie și o inserție articulată montată pe bare / Prin deschiderea capacului, inserția eliberează automat compartimentul pentru cutie / Partea inferioară a compartimentelor este căptușită cu spumă / Încuietoare / Lacătul nu este inclus / / Mâner de transport, margini rotunjite și spațiu pentru plăcuța cu numele / Dimensiuni ale compartimentului inferior / L x l x a / : 440 x 170 x 85 mm / Dimensiunile compartimentului superior / L x l x îh / : 440 x 170 x 50 mm / Capacitate de încărcare: 15 kg / Capacitate: 10 l / Dimensiuni totale / L x l x îh / : 467 x 185 x 155 mm