Box na nářadí, ocelový plech, kompaktní 467 mm

Artiklové číslo: BT.6A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená; Černá
Vnitřní rozměr šířka 440 mm
Vnitřní rozměr výška 170 mm
Vnitřní rozměr hloubka 85 mm
Provedení 2dílný
Výška vany 1. rovina 85 mm
Počet uzávěrů 1
Druh produktu Box na nářadí
Vnější rozměr – šířka 467 mm
Vnější rozměr – výška 185 mm
Vnější rozměr – hloubka 155 mm
Nosnost max. 15 kg
Materiál ocelový plech
Vlastnosti Zamykání pomocí visacího zámku
Vybavení Popisovací pole; Použití; Držadlo pro přenášení
Uzávěr Spona s visacím zámkem
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BT.6A
EAN / GTIN 3148513240012
Číslo výrobce BT.6A
L-číslo L60130 998
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

Silné stránky výrobku: Skládá se z přihrádky a výklopné vložky upevněné na tyčích / Otevřením víka vložka automaticky uvolní přihrádku / Dno přihrádek je vyloženo pěnou / Uzamykatelné / Visací zámek není součástí dodávky / / Držadlo na přenášení, zaoblené hrany a prostor pro jmenovku / Rozměry spodní přihrádky / D x Š x V / : 440 x 170 x 85 mm / Rozměry horní přihrádky / D x Š x V / : 440 x 170 x 50 mm / Nosnost: 15 kg / Objem: 10 l / Celkové rozměry / D x Š x V / : 467 x 185 x 155 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku