BOITE 2 CASES

Réf.: BT.6A
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rouge; noir
Dim. int., l 440 mm
Dim. int., H 170 mm
Dim. int., P 85 mm
Exécution 2 pièces
Hauteur bac 1er niveau 85 mm
Nombre de fermetures 1
Type de produit coffre à outils
Dim. ext., l 467 mm
Dim. ext., H 185 mm
Dim. ext. P 155 mm
Charge admissible max. 15 kg
Matériau tôles d’acier
Propriété avec verrouillage par cadenas
Equipement zones d’inscription; elément; Poignée
Mécanisme de fermeture patte avec cadenas
À roulettes non

Identification et classification

Référence article BT.6A
EAN / GTIN 3148513240012
Réf. fabricant BT.6A
Article hors catalogue L60130 998
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

Épaisseurs du produit : Composé d'un casier et d'un insert relevable monté sur tringles / En ouvrant le couvercle, l'insert libère automatiquement le casier / Fond des casiers recouvert de mousse / Verrouillable / Cadenas non fourni / / Poignée de transport, bords arrondis et espace pour recevoir un badge / Dimensions du casier inférieur / L x l x H / : 440 x 170 x 85 mm / Dimensions du compartiment supérieur / L x l x H / :440 x 170 x 50 mm / Charge utile : 15 kg / Contenu : 10 l / Dimensions totales / L x l x H / : 467 x 185 x 155 mm

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier