• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer Stahlblech, kompakt 467mm

Artikel-Nr.: BT.6A
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
Farbe rot; schwarz
Innenmaß Breite 440 mm
Innenmaß Höhe 170 mm
Innenmaß Tiefe 85 mm
Ausführung 2-teilig
Höhe Wanne 1. Ebene 85 mm
Anzahl Verschlüsse 1
Produktart Werkzeugkasten
Außenmaß Breite 467 mm
Außenmaß Höhe 185 mm
Außenmaß Tiefe 155 mm
Tragfähigkeit max. 15 kg
Material Stahlblech
Eigenschaft mit Vorhängeschloss verschließbar
Ausstattung Beschriftungsfelder; Einsatz; Tragegriff
Verschluss Lasche mit Vorhängeschloss
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BT.6A
EAN / GTIN 3148513240012
Herstellernummer BT.6A
L-Nummer L60130 998
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestehend aus einem Kastenfach und einem auf Stangen gelagerten, hochklappbaren Einsatz
  • Durch Öffnen des Deckels gibt der Einsatz automatisch das Kastenfach frei
  • Boden der Fächer mit Schaumstoff ausgelegt
  • Abschließbar (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Tragegriff, abgerundete Kanten und Feld zur Aufnahme eines Namensschildes
  • Abmessungen des unteren Fachs (L x B x H): 440 x 170 x 85 mm
  • Abmessungen des oberen Fachs (L x B x H):440 x 170 x 50 mm
  • Nutzlast: 15 kg
  • Inhalt: 10 l
  • Gesamtabmessungen (L x B x H): 467 x 185 x 155 mm