Zestaw kluczy wkrętarek udarowych 3/4″

Nr art.: BPC817K2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Numer artykułu BPC817K2
EAN / GTIN 7314150331277
Numer producenta BPC817K2
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • 1 BPC817
  • Cztery nasadki do klucza udarowego: 15/16, 1”, 1,1/16, 1-1/8″
  • W wytrzymałej walizce z tworzywa sztucznego z wkładką z pianki

Cecha szcz.:

  • Napęd czworokątny: 3/4 cala
  • Rozmiar pakietu: 105 x 295 x 390 mm
  • Długość: 390 mm
  • Szerokość: 295 mm
  • Wysokość: 105 mm
  • Masa: 6,2 kg
  • Wysokość produktu: 110 mm
  • Długość produktu: 390 mm
  • Masa: 6,3060 kg
  • Szerokość produktu: 310 mm