Komplet 3/4-palčnih ključev z udarnim mehanizmom

Št. art.: BPC817K2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka BPC817K2
EAN/GTIN 7314150331277
Številka proizvajalca BPC817K2
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • 1 BPC817
  • Štirje vstavki za vijačne ključe: 15/16, 1”, 1,1/16, 1-1/8″
  • V trpežni plastični kovčki s penasto vložkom

Lastnosti:

  • štirikotni pogon: 3/4 v
  • Velikost paketa: 105 x 295 x 390 mm
  • Dolžina: 390 mm
  • Širina: 295 mm
  • Višina: 105 mm
  • Masa: 6,2kg
  • Višina izdelka: 110 mm
  • Dolžina izdelka: 390 mm
  • Masa: 6,3060kg
  • Izdelek širina: 310 mm