• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Schlagschrauber-Satz

Artikel-Nr.: BPC817K2
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.476,53 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BPC817K2
EAN / GTIN 7314150331277
Herstellernummer BPC817K2
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 BPC817
  • Vier Kraft-Steckschlüsseleinsätze: 15/16, 1”, 1.1/16, 1-1/8″
  • Im robusten Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage

Merkmal:

  • Vierkantantrieb: 3/4 in
  • Paketgröße: 105 x 295 x 390 mm
  • Länge: 390 mm
  • Breite: 295 mm
  • Höhe: 105 mm
  • Gewicht: 6.2 kg
  • Produkt-Höhe: 110 mm
  • Produkt-Länge: 390 mm
  • Gewicht: 6,3060 kg
  • Produkt-Breite: 310 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb