3/4″ slagmoersleutelset

Artikelnummer: BPC817K2
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer BPC817K2
EAN/GTIN 7314150331277
Nummer fabrikant BPC817K2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 BPC817
  • Vier krachtige dops: 15/16, 1”, 1,1/16, 1-1/8″
  • In een robuuste kunststof koffer met schuimrubberen inleg

Kenmerk:

  • Aandrijfvierkant: 3/4 in
  • Pakketgrootte: 105 x 295 x 390 mm
  • Lengte: 390 mm
  • Breedte: 295 mm
  • Hoogte: 105 mm
  • Gewicht: 6,2 kg
  • Hoogte van het product: 110 mm
  • Productlengte: 390 mm
  • Gewicht: 6,3060 kg
  • Product breedte: 310 mm