Jeu de clés à chocs 3/4″

Réf.: BPC817K2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article BPC817K2
EAN / GTIN 7314150331277
Réf. fabricant BPC817K2
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • 1 BPC817
  • Quatre douilles pour clé à chocs: 15/16, 1”, 1 1/16, 1 1/8″
  • Dans une mallette en plastique robuste avec un insert en mousse

Caractéristique(s):

  • Carré: 3/4 pouce
  • Taille du paquet: 105 x 295 x 390 mm
  • Longueur: 390 mm
  • Largeur: 295 mm
  • Hauteur: 105 mm
  • Poids: 6,2 kg
  • Hauteur du produit: 110 mm
  • Longueur du produit: 390 mm
  • Poids: 6,3060 kg
  • Largeur du produit: 310 mm