Set de șurubelnițe cu percuție de 3/4″

Cod articol.: BPC817K2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol BPC817K2
EAN / GTIN 7314150331277
Număr producător BPC817K2
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • 1 BPC817
  • Patru capete de cheie tubulară: 15/16, 1”, 1,1/16, 1-1/8″
  • Într-o valiză robustă din plastic cu căptușeală din spumă

Caracteristică:

  • Acționare pătrată: 3/4 în
  • Dimensiune pachet: 105 x 295 x 390 mm
  • Lungime: 390 mm
  • Lăţime: 295 mm
  • Înălţime: 105 mm
  • Greutate: 6,2kg
  • Înălțimea produsului: 110 mm
  • Lungimea produsului: 390 mm
  • Greutate: 6,3060kg
  • Lățimea produsului: 310 mm