Nasadka z gumką na bazie rozpuszczalnika

Nr art.: BP830ESB
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
Numer artykułu BP830ESB
EAN / GTIN 7314150439751
Numer producenta BP830ESB
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Nasadka gumki do modelarstwa do BP830K

Cecha szcz.:

  • Średnica: 105 mm
  • Długość: 30 mm
  • Masa: 300 g
  • Wysokość produktu: 30 mm
  • Długość produktu: 180 mm
  • Masa: 0,2640 kg
  • Szerokość produktu: 130 mm