• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radiergummi-Aufsatz auf Lösungsmittelbasis

Artikel-Nr.: BP830ESB
Preis pro 1 Stück
Netto: 44,62 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BP830ESB
EAN / GTIN 7314150439751
Herstellernummer BP830ESB
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Radiergummi-Aufsatz für BP830K

Merkmal:

  • Durchmesser: 105 mm
  • Länge: 30 mm
  • Gewicht: 300 g
  • Produkt-Höhe: 30 mm
  • Produkt-Länge: 180 mm
  • Gewicht: 0,2640 kg
  • Produkt-Breite: 130 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb