Punta gomma a base di solvente

Codice art.: BP830ESB
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo BP830ESB
EAN / GTIN 7314150439751
Codice del produttore BP830ESB
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Accessorio gomma per BP830K

Proprietà:

  • Diametro: 105 mm
  • Lunghezza: 30 mm
  • Peso: 300 g
  • Altezza del prodotto: 30 mm
  • Lunghezza del prodotto: 180 mm
  • Peso: 0,2640 kg
  • larghezza prodotto: 130 mm