Accesorio de goma de borrar a base de disolvente

Número de artículo: BP830ESB
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
Número de artículo BP830ESB
EAN / GTIN 7314150439751
Número del fabricante BP830ESB
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Accesorio de goma de borrar para BP830K

Característica:

  • Diámetro del recipiente: 105 mm
  • Longitud: 30 mm
  • Peso: 300 g
  • Altura del producto: 30 mm
  • Longitud del producto: 180 mm
  • Peso: 0,2640 kg
  • Producto anchura: 130 mm