Embout effaceur à base de solvant

Réf.: BP830ESB
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article BP830ESB
EAN / GTIN 7314150439751
Réf. fabricant BP830ESB
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Embout gomme pour BP830K

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 105 mm
  • Longueur: 30 mm
  • Poids: 300 g
  • Hauteur du produit: 30 mm
  • Longueur du produit: 180 mm
  • Poids: 0,2640 kg
  • Largeur du produit: 130 mm