Gumový nástavec na bázi rozpouštědla

Artiklové číslo: BP830ESB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BP830ESB
EAN / GTIN 7314150439751
Číslo výrobce BP830ESB
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Nástavec s gumou pro BP830K

Charakteristika:

  • Průměr nádoby: 105 mm
  • Délka: 30 mm
  • Hmotnost: 300g
  • Výška produktu: 30 mm
  • Délka výrobku: 180 mm
  • Hmotnost: 0,2640kg
  • Produkt šířka: 130 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku