Szlifierka taśmowa 20 mm

Nr art.: BP222
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BP222
EAN / GTIN 7314150137572
Numer producenta BP222
Numer L L51330 103185
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Szlifierka taśmowa, 10 mm
  • Rozmiar opaski: 20 x 520 mm
  • Mechanizm umożliwiający szybką wymianę taśmy
  • Regulowany uchwyt zapewniający wygodną pozycję podczas pracy
  • Idealny do pracy w ciasnych pomieszczeniach
  • Progresywny mechanizm dźwigniowy
  • Wylot powietrza w uchwycie

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie w barach: 6,3 bar
  • Minimalna średnica węża: 10 mm
  • Prędkość: 16,000 min
  • Ciśnienie akustyczne: 85,5 dBA
  • Siła wibracji: 3,2 m/s²
  • Długość: 360 mm
  • Masa: 1,1 kg
  • Wysokość produktu: 75 mm
  • Długość produktu: 375 mm
  • Masa: 1,4900 kg
  • Szerokość produktu: 120 mm