Mașină de șlefuit cu bandă de 20 mm

Cod articol.: BP222
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol BP222
EAN / GTIN 7314150137572
Număr producător BP222
L-Număr L51330 103185
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de șlefuit cu bandă, 10 mm
  • Dimensiunea benzii: 20 x 520 mm
  • Mecanism pentru schimbarea rapidă a benzii
  • Mâner reglabil pentru o poziție confortabilă de lucru
  • Ideal pentru lucrări în spații înguste
  • Mecanism progresiv cu pârghie
  • Orificiu de aerisire în mâner

Caracteristică:

  • Presiune în bar: 6,3 bar
  • Diametrul minim al furtunului: 10 mm
  • Viteză: 16,000 min
  • Presiune sonoră: 85,5 dBA
  • Rezistența la vibrații: 3,2 m/s²
  • Lungime: 360 mm
  • Greutate: 1,1kg
  • Înălțimea produsului: 75 mm
  • Lungimea produsului: 375 mm
  • Greutate: 1,4900kg
  • Lățimea produsului: 120 mm