Ponceuse à bande 20 mm

Réf.: BP222
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article BP222
EAN / GTIN 7314150137572
Réf. fabricant BP222
Article hors catalogue L51330 103185
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Ponceuse à bande, 10 mm
  • Taille de la bande: 20 x 520 mm
  • Mécanisme permettant un changement rapide de bande
  • Poignée réglable pour une position de travail confortable
  • Idéal pour les travaux dans les espaces restreints
  • Mécanisme à levier progressif
  • Évacuation d’air dans la poignée

Caractéristique(s):

  • Pression au bar: 6,3 bars
  • Diamètre de tuyau minimal: 10 mm
  • Vitesse: 16,000 min
  • Pression acoustique: 85,5 dBA
  • Puissance vibratoire: 3,2 m/s²
  • Longueur: 360 mm
  • Poids: 1,1 kg
  • Hauteur du produit: 75 mm
  • Longueur du produit: 375 mm
  • Poids: 1,4900 kg
  • Largeur du produit: 120 mm