Lijadora de banda de 20 mm

Número de artículo: BP222
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo BP222
EAN / GTIN 7314150137572
Número del fabricante BP222
Número L L51330 103185
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Lijadora de banda, 10 mm
  • Tamaño de la banda: 20 x 520 mm
  • Mecanismo para el cambio rápido de cinta
  • Mango ajustable para una posición de trabajo cómoda
  • Ideal para trabajar en espacios reducidos
  • Mecanismo de palanca progresivo
  • Salida de aire en el mango

Característica:

  • Presión en bar: 6,3 bar
  • Diámetro mínimo de la manguera: 10 mm
  • Velocidad: 16,000 min
  • Presión acústica: 85,5 dBA
  • Fuerza de vibración: 3.2 m/s²
  • Longitud: 360 mm
  • Peso: 1,1 kg
  • Altura del producto: 75 mm
  • Longitud del producto: 375 mm
  • Peso: 1,4900 kg
  • Producto anchura: 120 mm