• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifer 20 mm

Artikel-Nr.: BP222
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BP222
EAN / GTIN 7314150137572
Herstellernummer BP222
L-Nummer L51330 103185
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bandschleifer, 10 mm
  • Bandgröße: 20 x 520 mm
  • Mechanismus zum schnellen Bandwechsel
  • Verstellbarer Griff für eine bequeme Arbeitsposition
  • Ideal für Arbeiten in engen Räumen
  • Progressiver Hebelmechanismus
  • Luftabzug im Griff

Merkmal:

  • Druck in Bar: 6.3 bar
  • Minimaler Schlauchdurchmesser: 10 mm
  • Geschwindigkeit: 16,000 min
  • Schalldruck: 85.5 dBA
  • Vibrationsstärke: 3.2 m/s²
  • Länge: 360 mm
  • Gewicht: 1.1 kg
  • Produkt-Höhe: 75 mm
  • Produkt-Länge: 375 mm
  • Gewicht: 1,4900 kg
  • Produkt-Breite: 120 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb