Pásová bruska 20 mm

Artiklové číslo: BP222
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BP222
EAN / GTIN 7314150137572
Číslo výrobce BP222
L-číslo L51330 103185
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Pásová bruska, 10 mm
  • Velikost pásky: 20 x 520 mm
  • Mechanismus pro rychlou výměnu pásky
  • Nastavitelná rukojeť pro pohodlnou pracovní polohu
  • Ideální pro práci v stísněných prostorech
  • Progresivní pákový mechanismus
  • Odvod vzduchu v rukojeti

Charakteristika:

  • Tlak v barech: 6,3 bar
  • Minimální průměr hadice: 10 mm
  • Rychlost.: 16,000 min
  • Akustický tlak: 85,5 dBA
  • Vibrační síla: 3,2 m/s²
  • Délka: 360 mm
  • Hmotnost: 1,1kg
  • Výška produktu: 75 mm
  • Délka výrobku: 375 mm
  • Hmotnost: 1,4900kg
  • Produkt šířka: 120 mm