Szlifierka kątowa z przełącznikiem 3″/75 mm

Nr art.: BP110
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu BP110
EAN / GTIN 7314150135011
Numer producenta BP110
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Szlifierka kątowa z przełącznikiem, 3″/75 mm
  • Solidna obudowa z izolowanym uchwytem gumowym
  • Regulator mocy w uchwycie
  • Progresywny mechanizm dźwigniowy z wyłącznikiem bezpieczeństwa
  • Złącze obracające się o 360°, zapobiegające skręcaniu się węża
  • Regulowana osłona z aluminium

Cecha szcz.:

  • Napęd czworokątny: 75 mm
  • Ciśnienie w barach: 6,3 bar
  • Minimalna średnica węża: 10 mm
  • Zużycie sprężonego powietrza: 113 l/min
  • Prędkość: 18,000 min
  • Ciśnienie akustyczne: 98 dBA
  • Siła wibracji: < 2.5 m/s²
  • Długość: 180 mm
  • Masa: 0,9 kg
  • Wysokość produktu: 87 mm
  • Długość produktu: 225 mm
  • Masa: 1,3600 kg
  • Szerokość produktu: 87 mm