Tronçonneuse à double action 3″/75 mm

Réf.: BP110
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article BP110
EAN / GTIN 7314150135011
Réf. fabricant BP110
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Tronçonneuse à commutation, 3″/75 mm
  • Boîtier robuste avec poignée en caoutchouc isolante
  • Le régulateur de puissance sous contrôle
  • Mécanisme à levier progressif avec interrupteur de sécurité
  • Raccord pivotant à 360° pour éviter que le tuyau ne s’entortille
  • Écran de protection réglable en aluminium

Caractéristique(s):

  • Carré: 75 mm
  • Pression au bar: 6,3 bars
  • Diamètre de tuyau minimal: 10 mm
  • Consommation d’air comprimé: 113 l/min
  • Vitesse: 18,000 min
  • Pression acoustique: 98 dBA
  • Puissance vibratoire: < 2.5 m/s²
  • Longueur: 180 mm
  • Poids: 0,9 kg
  • Hauteur du produit: 87 mm
  • Longueur du produit: 225 mm
  • Poids: 1,3600 kg
  • Largeur du produit: 87 mm