Amoladora de corte conmutable de 3″/75 mm

Número de artículo: BP110
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo BP110
EAN / GTIN 7314150135011
Número del fabricante BP110
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Amoladora de corte con interruptor, 3″/75 mm
  • Carcasa resistente con empuñadura de goma aislada
  • Controlador de potencia bajo control
  • Mecanismo de palanca progresiva con interruptor de seguridad
  • Conector giratorio de 360° para evitar que la manguera se retuerza
  • Pantalla protectora ajustable de aluminio

Característica:

  • Accionamiento de cuadrado: 75 mm
  • Presión en bar: 6,3 bar
  • Diámetro mínimo de la manguera: 10 mm
  • Consumo de aire comprimido: 113 l/min
  • Velocidad: 18,000 min
  • Presión acústica: 98 dBA
  • Fuerza de vibración: & lt; 2,5 m/s²
  • Longitud: 180 mm
  • Peso: 0,9 kg
  • Altura del producto: 87 mm
  • Longitud del producto: 225 mm
  • Peso: 1,3600 kg
  • Producto anchura: 87 mm