Reverserbarer Vinkelsliber 3″/75 mm

Art.-nr.: BP110
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer BP110
EAN/GTIN 7314150135011
Producentnummer BP110
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reverserbarer Vinkelsliber, 3″/75 mm
  • Robust kabinet med isoleret gummigreb
  • Effektregulatoren under greb
  • Progressiv håndtagsmekanisme med sikkerhedsafbryder
  • 360° drejelig samling, der forhindrer, at slangen vrides
  • Justerbare beskyttelsesskærm i aluminium

Egenskab:

  • Firkantet drev: 75 mm
  • Tryk i bar: 6,3 bar
  • Mindste slangediameter: 10 mm
  • Trykluftforbrug: 113 l/min
  • Hastighed: 18,000 min.
  • Lydtryk: 98 dBA
  • Vibrationsstyrke: < 2.5 m/s²
  • Længde: 180 mm
  • Vægt: 0,9kg
  • Produkthøjde: 87 mm
  • Produktlængde: 225 mm
  • Vægt: 1,3600kg
  • Product bredde: 87 mm