• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltbarer Trennschleifer 3″/75 mm

Artikel-Nr.: BP110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BP110
EAN / GTIN 7314150135011
Herstellernummer BP110
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umschaltbarer Trennschleifer, 3″/75 mm
  • Robustes Gehäuse mit isoliertem Gummigriff
  • Leistungsregler im Griff
  • Progressiver Hebelmechanismus mit Sicherheitsschalter
  • Um 360° drehbare Verbindung zur Verhinderung einer Schlauchverdrehung
  • Verstellbarer Schutzschirm aus Aluminium

Merkmal:

  • Vierkantantrieb: 75 mm
  • Druck in Bar: 6.3 bar
  • Minimaler Schlauchdurchmesser: 10 mm
  • Druckluftverbrauch: 113 l/min
  • Geschwindigkeit: 18,000 min
  • Schalldruck: 98 dBA
  • Vibrationsstärke: < 2.5 m/s²
  • Länge: 180 mm
  • Gewicht: 0.9 kg
  • Produkt-Höhe: 87 mm
  • Produkt-Länge: 225 mm
  • Gewicht: 1,3600 kg
  • Produkt-Breite: 87 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb