Přepínatelná úhlová bruska 3″/75 mm

Artiklové číslo: BP110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo BP110
EAN / GTIN 7314150135011
Číslo výrobce BP110
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Řezačka s přepínatelným chodem, 3″/75 mm
  • Robustní pouzdro s izolovanou gumovou rukojetí
  • Regulátor výkonu pod kontrolou
  • Progresivní pákový mechanismus s bezpečnostním spínačem
  • Otočný spoj o 360° zabraňující zkroucení hadice
  • Nastavitelný ochranný štít z hliníku

Charakteristika:

  • čtyřhranný pohon: 75 mm
  • Tlak v barech: 6,3 bar
  • Minimální průměr hadice: 10 mm
  • Spotřeba stlačeného vzduchu: 113 l/min
  • Rychlost.: 18,000 min
  • Akustický tlak: 98 dBA
  • Vibrační síla: < 2,5 m/s²
  • Délka: 180 mm
  • Hmotnost: 0,9kg
  • Výška produktu: 87 mm
  • Délka výrobku: 225 mm
  • Hmotnost: 1,3600kg
  • Produkt šířka: 87 mm