Przedłużka do leja zbiorczego

Nr art.: BOD8901AC1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BOD8901AC1
EAN / GTIN 7314150178490
Numer producenta BOD8901AC1
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Lejek przedłużający do spustów oleju
  • Łatwiejsze ustawienie lejka i lepsze zbieranie spuszczanego oleju
  • Przedłużenie o 60 cm
  • Do użytku z spustami oleju BOD8901, BOD8902 i BOD8903A

Cecha szcz.:

  • Rozmiar pakietu: 620 x 620 x 150 mm
  • Średnica: 400/600 mm
  • Wysokość: 620 mm
  • Długość: 150 mm
  • Szerokość: 620 mm
  • Masa: 1,5 kg
  • Wysokość produktu: 150 mm
  • Długość produktu: 625 mm
  • Masa: 2,2500 kg
  • Szerokość produktu: 625 mm