Ampliación para tolva de recogida

Número de artículo: BOD8901AC1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo BOD8901AC1
EAN / GTIN 7314150178490
Número del fabricante BOD8901AC1
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Embudo de extensión para el purgador de aceite
  • Colocación más sencilla del embudo y mejor recogida del aceite drenado
  • Extensión de 60 cm
  • Para su uso con los purgadores de aceite BOD8901, BOD8902 y BOD8903A

Característica:

  • Tamaño del paquete: 620 x 620 x 150 mm
  • Diámetro del recipiente: 400/600 mm
  • Altura: 620 mm
  • Longitud: 150 mm
  • Anchura: 620 mm
  • Peso: 1,5 kg
  • Altura del producto: 150 mm
  • Longitud del producto: 625 mm
  • Peso: 2,2500 kg
  • Producto anchura: 625 mm