Accessorio per tramoggia di raccolta

Codice art.: BOD8901AC1
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
Codice articolo BOD8901AC1
EAN / GTIN 7314150178490
Codice del produttore BOD8901AC1
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Imbuto di prolunga per lo scaricatore d’olio
  • Posizionamento più semplice dell’imbuto e migliore raccolta dell’olio scaricato
  • Estensione di 60 cm
  • Da utilizzare con i dispositivi di scarico dell’olio BOD8901, BOD8902 e BOD8903A

Proprietà:

  • Dimensione pacchetto: 620 x 620 x 150 mm
  • Diametro: 400/600 mm
  • Altezza: 620 mm
  • Lunghezza: 150 mm
  • Larghezza: 620 mm
  • Peso: 1,5 kg
  • Altezza del prodotto: 150 mm
  • Lunghezza del prodotto: 625 mm
  • Peso: 2,2500 kg
  • larghezza prodotto: 625 mm