Extensie pentru pâlnie de colectare

Cod articol.: BOD8901AC1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol BOD8901AC1
EAN / GTIN 7314150178490
Număr producător BOD8901AC1
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Pâlnie de extensie pentru robinetul de scurgere a uleiului
  • Poziționarea mai ușoară a pâlniei și colectarea mai eficientă a uleiului scurs
  • Extensie de 60 cm
  • Pentru utilizare cu dispozitivele de scurgere a uleiului BOD8901, BOD8902 și BOD8903A

Caracteristică:

  • Dimensiune pachet: 620 x 620 x 150 mm
  • Diametru: 400/600 mm
  • Înălţime: 620 mm
  • Lungime: 150 mm
  • Lăţime: 620 mm
  • Greutate: 1,5kg
  • Înălțimea produsului: 150 mm
  • Lungimea produsului: 625 mm
  • Greutate: 2,2500kg
  • Lățimea produsului: 625 mm