Nástavec pro sběrnou nádrž

Artiklové číslo: BOD8901AC1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BOD8901AC1
EAN / GTIN 7314150178490
Číslo výrobce BOD8901AC1
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Násypka pro odkalovač oleje
  • Snazší umístění nálevky a lepší zachycování vypouštěného oleje
  • 60cm prodloužení
  • Určeno pro použití s odkalovači oleje BOD8901, BOD8902 a BOD8903A

Charakteristika:

  • Velikost paketu: 620 x 620 x 150 mm
  • Průměr nádoby: 400/600 mm
  • Výška: 620 mm
  • Délka: 150 mm
  • Šířka: 620 mm
  • Hmotnost: 1,5kg
  • Výška produktu: 150 mm
  • Délka výrobku: 625 mm
  • Hmotnost: 2,2500kg
  • Produkt šířka: 625 mm