• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungs-Auffangtrichter, Ø 400-600 mm

Artikel-Nr.: BOD8901AC1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BOD8901AC1
EAN / GTIN 7314150178490
Herstellernummer BOD8901AC1
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erweiterungstrichter für Öl-Ablasser
  • Einfachere Positionierung des Trichters und besseres Auffangen des abgelassenen Öls
  • 60 cm Erweiterung
  • Zur Benutzung mit den Öl-Ablassern BOD8901, BOD8902 und BOD8903A

Merkmal:

  • Paketgröße: 620 x 620 x 150 mm
  • Durchmesser: 400/600 mm
  • Höhe: 620 mm
  • Länge: 150 mm
  • Breite: 620 mm
  • Gewicht: 1.5 kg
  • Produkt-Höhe: 150 mm
  • Produkt-Länge: 625 mm
  • Gewicht: 2,2500 kg
  • Produkt-Breite: 625 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit