Wanna na olej Bahco BOD1016 z wylewką, 16 litrów

Nr art.: BOD1016
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
Numer artykułu BOD1016
EAN / GTIN 7314150169979
Numer producenta BOD1016
Numer L L51320 4729
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Miska spustowa do łatwego spuszczania oleju i innych płynów
  • Kilka uchwytów i kraników ułatwia przenoszenie zebranego płynu do większego pojemnika w celu recyklingu
  • Miska olejowa, średnica: 445 mm
  • Miska olejowa, pojemność: 16 l
  • Odporny na większość środków chemicznych stosowanych w warsztatach, z wyjątkiem płynów hamulcowych
  • Temperatura pracy: -70 ºC

Cecha szcz.:

  • Rozmiar pakietu: 170 x 450 x 570 mm
  • Wysokość: 170 mm
  • Długość: 570 mm
  • Szerokość: 450 mm
  • Masa: 1,3 kg
  • Pojemność: 16 l
  • Wysokość produktu: 170 mm
  • Długość produktu: 570 mm
  • Masa: 0,9800 kg
  • Szerokość produktu: 450 mm