Bandeja colectora de aceite Bahco BOD1016 con pico vertedor, 16 litros

Número de artículo: BOD1016
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo BOD1016
EAN / GTIN 7314150169979
Número del fabricante BOD1016
Número L L51320 4729
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Bandeja colectora de aceite para vaciar fácilmente el aceite y otros líquidos
  • Varios mangos y grifos facilitan el traslado del líquido recogido a un recipiente más grande para su reciclaje
  • Bandeja colectora de aceite, diámetro: 445 mm
  • Bandeja colectora de aceite, capacidad: 16 l
  • Resistente a la mayoría de los productos químicos que se utilizan en los talleres, a excepción de los líquidos de frenos
  • Temperatura de funcionamiento: -30 a 70 °C.

Característica:

  • Tamaño del paquete: 170 x 450 x 570 mm
  • Altura: 170 mm
  • Longitud: 570 mm
  • Anchura: 450 mm
  • Peso: 1,3 kg
  • Volumen: 16 l
  • Altura del producto: 170 mm
  • Longitud del producto: 570 mm
  • Peso: 0,9800 kg
  • Producto anchura: 450 mm