Tavă de colectare a uleiului Bahco BOD1016 cu gura de scurgere, 16 litri

Cod articol.: BOD1016
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol BOD1016
EAN / GTIN 7314150169979
Număr producător BOD1016
L-Număr L51320 4729
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Tavă de colectare a uleiului pentru scurgerea ușoară a uleiului și a altor lichide
  • Mai multe mânere și robinete facilitează transportul lichidului colectat într-un recipient mai mare în vederea reciclării
  • Tava de colectare a uleiului, diametru: 445 mm
  • Tavă de colectare a uleiului, capacitate: 16 l
  • Rezistent la majoritatea substanțelor chimice utilizate în ateliere, cu excepția lichidelor de frână
  • Temperatură de lucru: Între -30 și 70 °C.

Caracteristică:

  • Dimensiune pachet: 170 x 450 x 570 mm
  • Înălţime: 170 mm
  • Lungime: 570 mm
  • Lăţime: 450 mm
  • Greutate: 1,3kg
  • Volum: 16 l
  • Înălțimea produsului: 170 mm
  • Lungimea produsului: 570 mm
  • Greutate: 0,9800kg
  • Lățimea produsului: 450 mm