• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Öl-Auffangschale, 16 L

Artikel-Nr.: BOD1016
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BOD1016
EAN / GTIN 7314150169979
Herstellernummer BOD1016
L-Nummer L51320 4729
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ölauffangschale zum einfachen Ablassen von Öl und anderen Flüssigkeiten
  • Mehrere Griffe und Hähne erleichtern den Transport der aufgefangenen Flüssigkeit in einen größeren Behälter für Recycling-Zwecke
  • Ölauffangschale, Durchmesser: 445 mm
  • Ölauffangschale, Kapazität: 16 l
  • Beständig gegenüber den meisten in Werkstätten genutzten Chemikalien, mit Ausnahme von Bremsflüssigkeiten
  • Arbeitstemperatur: -30 bis 70 ºC

Merkmal:

  • Paketgröße: 170 x 450 x 570 mm
  • Höhe: 170 mm
  • Länge: 570 mm
  • Breite: 450 mm
  • Gewicht: 1.3 kg
  • Volumen: 16 l
  • Produkt-Höhe: 170 mm
  • Produkt-Länge: 570 mm
  • Gewicht: 0,9800 kg
  • Produkt-Breite: 450 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit