Bahco záchytná vanička na olej BOD1016 s výlevkou, 16 litrů

Artiklové číslo: BOD1016
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo BOD1016
EAN / GTIN 7314150169979
Číslo výrobce BOD1016
L-číslo L51320 4729
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Váček na olej pro snadné vypouštění oleje a jiných kapalin
  • Několik úchytů a kohoutků usnadňuje přepravu zachycené kapaliny do větší nádoby za účelem recyklace
  • Váček na olej, průměr: 445 mm
  • Váčka na olej, objem: 16 l
  • Odolný vůči většině chemikálií používaných v autoservisech, s výjimkou brzdových kapalin
  • Pracovní teplota: -30 až 70 °C

Charakteristika:

  • Velikost paketu: 170 x 450 x 570 mm
  • Výška: 170 mm
  • Délka: 570 mm
  • Šířka: 450 mm
  • Hmotnost: 1,3kg
  • Objem: 16 l
  • Výška produktu: 170 mm
  • Délka výrobku: 570 mm
  • Hmotnost: 0,9800kg
  • Produkt šířka: 450 mm