Bac de récupération d’huile Bahco BOD1016 avec bec verseur, 16 litres

Réf.: BOD1016
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article BOD1016
EAN / GTIN 7314150169979
Réf. fabricant BOD1016
Article hors catalogue L51320 4729
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Bac de récupération d’huile permettant de vidanger facilement l’huile et d’autres liquides
  • Plusieurs poignées et robinets facilitent le transfert du liquide recueilli vers un récipient plus grand à des fins de recyclage
  • Bac de récupération d’huile, diamètre: 445 mm
  • Bac de récupération d’huile, capacité: 16 l
  • Résistant à la plupart des produits chimiques utilisés dans les ateliers, à l’exception des liquides de frein
  • Température de service: -30 à 70 ºC

Caractéristique(s):

  • Taille du paquet: 170 x 450 x 570 mm
  • Hauteur: 170 mm
  • Longueur: 570 mm
  • Largeur: 450 mm
  • Poids: 1,3 kg
  • Volume: 16 l
  • Hauteur du produit: 170 mm
  • Longueur du produit: 570 mm
  • Poids: 0,9800 kg
  • Largeur du produit: 450 mm