{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| średnica trzonka Ds | 8,9 mm | |
| Długość całkowita L | 48 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KOMET ABS® | |
| Oznaczenie producenta | KB.8,9.48.ABS32; KOMET ABS® KB.8,9.48.ABS32 | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Długość korpusu | 48 mm | |
| Kształt uchwytu | Odsadzony (A) | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | C (bez otworu mocowanie z góry) | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | B00 25620 | |
| EAN / GTIN | 4047109005082 | |
| Numer producenta | 6285708989 | |
| Numer L | L20020 7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |