KB.8,9.48.ABS32 BARRE D'ALÉSAGE

Réf.: B00 25620
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, radiale
Lubrifiant oui
Série KOMET ABS®
Référence fabricant KB.8,9.48.ABS32; KOMET ABS® KB.8,9.48.ABS32
Type de queue ronde
Diamètre corps Ds 8,9 mm
Forme de la tête ronde
Longueur corps de base 48 mm
Type de porte-outils avec épaulement (A)
Amortissement des vibrations oui
Type de fixation de la plaquette C (sans alésage, serrage par le dessus)
Longueur totale L 48 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit Barre d’alésage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article B00 25620
EAN / GTIN 4047109005082
Réf. fabricant 6285708989
Article hors catalogue L20020 7
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET ABS® KB.8,9.48.ABS32 BARRE D'ALÉSAGE

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 62 857 08989