{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | KOMET ABS® | |
| Oznaczenie producenta | MAS-BT-AD/B50.SKA.ABS80 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 50 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Złącze po stronie maszyny | BT 50 | |
| Min. średnica mocowania | 1 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 16 mm | |
| Adapter strona 1 | BT 50 | |
| Adapter strona 2 | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Konstrukcja | Wzmocnienie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita | 90 mm | |
| Norma | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana |
| Numer artykułu | A55 55370 | |
| EAN / GTIN | 4047109182721 | |
| Numer producenta | 8421205092 | |
| Numer L | L20010 2954 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |