{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku | s prívodom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický | |
| Výstup chladiaceho a mazacieho prostriedku | s výstupom chladiaceho a mazacieho prostriedku, radiálny | |
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Séria | KOMET ABS® | |
| Označenie výrobcu | KB.8,9.48.ABS32; KOMET ABS® KB.8,9.48.ABS32 | |
| Tvar stopky | oblé | |
| Priemer stopky Ds | 8,9 mm | |
| Forma hlavy | oblé | |
| Dĺžka základného telesa | 48 mm | |
| Tvar držiaka | odsadené (A) | |
| Tlmenie vibrácií | Áno | |
| Druh upevnenia, rezná doštička | C (upnuté zhora bez otvoru) | |
| Celková dĺžka L | 48 mm | |
| Smer rezania | pravorezné | |
| Prevedenie nástroja | oceľový nosný prvok so spájkovanými reznými vložkami z tvrdého materiálu podľa DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Proces spracovania | vŕtanie do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | B00 25620 | |
| EAN/GTIN | 4047109005082 | |
| Číslo výrobcu | 6285708989 | |
| Číslo L | L20020 7 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |