Element dystansowy AV2 20/89

Nr art.: AV2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria AV2
Oznaczenie producenta Abstandhalter AV2 20/89
Szerokość podstawy 89 mm
Min. kompensacja wysokości 5 mm
Maks. kompensacja wysokości 20 mm
Rodzaj produktu Element podstawy, antywibracyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AV2
EAN / GTIN 4008158035895
Numer producenta AV2
Numer L L80030 242
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Płynna regulacja odległości od ściany w zakresie od 5 do 20 mm
  • Elementy dystansowe do podłóg laminowanych i gotowych parkietów układanych metodą pływającą
  • Szeroka powierzchnia styku i podparcia, zapobiegająca powstawaniu odcisku na desce podłogowej i tynku
  • Łatwe wyjmowanie poprzez proste odkręcenie
  • Bardzo lekki i kompaktowy

Cecha szcz.:

  • Szerokość szczęk: 89 mm
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Górna i dolna część wykonane z wzmocnionego tworzywa sztucznego PA6
  • rozstaw: 20 mm
  • Nastawa: 5–20 mm

Zaleta:

Praktyczne pokrętło
  • Obsługa jest bardzo szybka i prosta. Po umieszczeniu między ścianą a przedpokojem wystarczy obrócić czerwony pokrętło, aby wyregulować odległość od ściany. Po zakończeniu montażu element dystansowy można bez trudu zdjąć, po prostu przekręcając pokrętło w tył.
Szeroka powierzchnia oparcia i podparcia
  • W ten sposób można w prosty sposób uniknąć nieestetycznych śladów po nacisku na ścianach i deskach podłogowych. Wykluczone jest również ześlizgnięcie się lub przewrócenie się urządzenia – jak to bywa w przypadku klinów lub klocków.
Precyzyjna skala milimetrowa
  • Nierówności ścian o wysokości od 5 do 20 mm można bez problemu wyrównać. Dokładną wielkość odległości można łatwo odczytać na skali milimetrowej.
Solidna konstrukcja w formacie wizytówki
  • Wykonany z odpornego na uderzenia i pękanie poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, element dystansowy jest lekki, a jednocześnie wytrzymały. Jest wielkości wizytówki.

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Zrób to sam
  • Prace związane z parkietem i podłogami laminowanymi

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń