Rozpěrka AV2 20/89

Artiklové číslo: AV2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AV2
Označení výrobce Abstandhalter AV2 20/89
Šířka půdorysné plochy 89 mm
Kompenzace výšky min. 5 mm
Kompenzace výšky max. 20 mm
Druh produktu Protivibrační instalační prvek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AV2
EAN / GTIN 4008158035895
Číslo výrobce AV2
L-číslo L80030 242
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Plynule nastavitelný pro rozteče mezi stěnami od 5 do 20 mm
  • distanční podložka pro plovoucí laminátové podlahy a hotové parkety
  • široká kontaktní a opěrná plocha pro zamezení vzniku tlakových bodů na podlahové desky a omítku
  • snadná demontáž jednoduchým otočením dozadu
  • velmi lehký a kompaktní.

Charakteristika:

  • Šířka čelisti: 89 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
  • Rozpětí křídel: 20 mm
  • Cestování: 5-20 mm

Výhoda:

Praktický otočný knoflík
  • Manipulace je rychlá a snadná. Vložený mezi stěnu a prkno, vzdálenost ke stěně lze nastavit pouhým otočením červeného tlačítka. Po dokončení instalačních prací lze distanční vložku snadno znovu demontovat po pouhém otočení knoflíku zpět.
Široký upevňovací a opěrný povrch
  • Proto se snadno vyhýbají nevzhledným tlakovým bodům na stěně a prkně. Rovněž je vyloučeno uklouznutí nebo vyklopení pomůcky – jak je známo u klínů nebo bloků.
Přesná milimetrová stupnice
  • Nerovné stěny od 5 do 20 mm lze snadno kompenzovat. Přesnou vzdálenost lze snadno přečíst na milimetrové stupnici.
Robustní ve formátu vizitek
  • Distanční vložka je vyrobena z nárazuvzdorného polyamidu vyztuženého skelnými vlákny a je lehká, ale robustní. Je stejně velký jako vizitka.

Použití:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Práce na parketách a laminátu

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty