Afstandhouder AV2 20/89

Artikelnummer: AV2
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Serie AV2
Artikelomschrijving producent Abstandhalter AV2 20/89
Grondvlak breedte 89 mm
Nivellering min. 5 mm
Nivellering max. 20 mm
Producttype antivibratie opstelelement

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AV2
EAN/GTIN 4008158035895
Nummer fabrikant AV2
L-nummer L80030 242
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snel en traploos instelbaar voor wandafstanden van 5 tot 20 mm
  • Afstandhouder voor zwevend gelegde laminaat- en parketvloeren
  • Breed contact- en steunvlak ter voorkoming van drukpunten op de vloerplanken en pleisterwerk
  • Eenvoudig te verwijderen door eenvoudig terugdraaien
  • Zeer licht en compact

Kenmerk:

  • Kaakbreedte: 89 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste deel gemaakt van versterkt PA6-kunststof
  • Spanwijdte: 20 mm
  • Reizen: 5-20 mm

Voordeel:

Handige draaiknop
  • De bediening is snel en eenvoudig. De afstand tot de muur kan worden aangepast door simpelweg aan de rode knop te draaien. Nadat de installatiewerkzaamheden zijn voltooid, kan het afstandsstuk eenvoudig weer worden verwijderd nadat de knop weer is teruggedraaid.
Breed hulpstuk en steunvlak
  • Zo worden lelijke drukpunten op de muur en planken gemakkelijk vermeden. Het uitglijden of omvallen van de steun – zoals bekend bij wiggen of blokken – is eveneens uitgesloten.
Nauwkeurige millimeter schaal
  • Ongelijkmatige wanden van 5 tot 20 mm kunnen eenvoudig worden gecompenseerd. De exacte afstand kan gemakkelijk worden afgelezen op de millimeter schaal.
Robuust in visitekaartformaat
  • De afstandshouder is gemaakt van slagvast en breukbestendig, met glasvezel versterkt polyamide en is licht en toch robuust. Het is net zo groot als een visitekaartje.

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Parket en laminaatwerkzaamheden

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil